DAYTON 2MVY2 erstatningsstøtte 30 tommers diameter 29/64 tommers boring | AC2UGU

DAYTON 2MVY2 erstatningsstøtte 30 tommers diameter 29/64 tommers boring

På lager
Vare: AC2UGU Modell: 2MVY2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
BladmaterialeSvart pulverlakkert aluminium
Bore Dia.11.5mm
KjøretypeDirekte
HP1/5
Antall kniver3
Propell Dia.30 "
RPM1100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeBladmaterialeBore Dia.Propell Dia.RotasjonRPMCFM @ 0.000-inn. SPHPPris
DAYTON 2ATB5 erstatningspropell 36 tommer 3 blad | AB9AUM 2ATB5-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/21 914 NOK
DAYTON 2ATV6 erstatningspropell 18 tommers 3 blad | AB9BAD 2ATV6-Aluminum1 / 2 "18 "-1075--1 476 NOK
DAYTON 2ATV7 erstatningspropell 20 tommers 3 blad | AB9BAE 2ATV7-Aluminum1 / 2 "20 "-1700--1 320 NOK
DAYTON 2ATW1 Erstatningspropell 24 tommers 3 blad | AB9BAF 2ATW1-Aluminum1 / 2 "24 "-1800--1 518 NOK
DAYTON 2ATW2 Erstatningspropell 24 In | AB9BAG 2ATW2-Aluminum1 / 2 "24 "-1075--1 952 NOK
DAYTON 2KWJ4 erstatningspropell 30 tommer 3 blad | AC2KMH 2KWJ4-Aluminum1 / 2 "30 "-1075--1 782 NOK
DAYTON 2MVX5 erstatningspropell 18 tommers diameter 1/2 tommers boring | AC2UGN 2MVX5-Svart pulverlakkert aluminium12.7mm18 "-1500-1/12964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MVY2 erstatningsstøtte 30 tommers diameter 29/64 tommers boring
1 620 NOK / enhet