VESTIL DRUM Series stablebare trommestativer


filtre
Tykkelse av vuggestål: 1 / 4 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Bli ferdig: Galvanisert , Høyde: 12.75 " , Lengde: 29.88 " , Tykkelse: 1 / 4 " , vertikalt eller horisontalt: Horisontal
StilModellKapasitetFARGEMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
TRUM-RACK-2-G
1600 lbs.GråStål45.5 "2 691 NOK
RFQ
B
TRUM-RACK-2
1600 lbs.GulStål45.5 "2 518 NOK
C
TRUM-RACK-2-SS
1600 lbs.SølvRustfritt stål45.5 "7 945 NOK
RFQ
D
TRUM-RACK-3-G
2400 lbs.GråStål71.5 "3 792 NOK
RFQ
E
TRUM-RACK-3
2400 lbs.GulStål71.5 "3 591 NOK
F
TRUM-RACK-3-SS
2400 lbs.SølvRustfritt stål71.5 "13 600 NOK
RFQ

DRUM Series stablebare trommestativer

Vestil DRUM Series trommelstativer har 4-veis gaffeltrucktilgang og er ideelle for oppbevaring av fat i opptil fire nivåer. Disse stabelbare enhetene har stålvugger og sammenboltning som følger med maskinvaren. Disse stativene har varianter for oppbevaring av 2 og 3 fat (55 gallons) om gangen og er tilgjengelige i rustfritt stål eller galvanisert konstruksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?