VESTIL DRUM-RACK-2 stablebart trommestativ, 2 tromme, 55 gallon

På lager
Vare: AG7QXK Modell: DRUM-RACK-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommestativ
godtarTrommel på 55 liter
Kapasitet1600 lbs.
FARGEGul
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde12.75 "
Lengde29.88 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall trommer2
Tykkelse1 / 4 "
Vertikal eller horisontalHorisontal
Bredde45.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.005
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)75.88
Skipets bredde (cm)115.57
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan jeg stable mer enn to tromler på DRUM-RACK-2 stålstativ?

A. Ja, du kan enkelt stable 55-liters fat til maksimalt fire stativer høyt under transport eller lagring.

Sp. Kan jeg flytte disse stålstativene fra ett sted til et annet?

A. Modeller DR-CART-2 og DR-CART-3 trommelstativduker har henholdsvis to-8-tommers svingbare hjul og to-8-tommers svingbare hjul med hjulbrems for enkel portabilitet. Begge disse modellene har plass til ett trommelstativ (hver).

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEMaterialeBreddePris
VESTIL DRUM-RACK-3 stablebart trommestativ, 3 tromme, 55 gallon | AG7QXL TRUM-RACK-32400 lbs.GulStål71.5 "3 591 NOK
VESTIL DRUM-RACK-2-G stablebart trommestativ, 2 tromme | CE3CNH TRUM-RACK-2-G1600 lbs.GråStål45.5 "3 179 NOK
VESTIL DRUM-RACK-2-SS stablebart trommestativ, 2 tromme | CE3CNJ TRUM-RACK-2-SS1600 lbs.SølvRustfritt stål45.5 "7 945 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-3-G stablebart trommestativ, 3 tromme | CE3CNK TRUM-RACK-3-G2400 lbs.GråStål71.5 "4 480 NOK
VESTIL DRUM-RACK-3-SS stablebart trommestativ, 3 tromme | CE3CNL TRUM-RACK-3-SS2400 lbs.SølvRustfritt stål71.5 "13 600 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-RACK-2 stablebart trommestativ, 2 tromme, 55 gallon
4 232 NOK / enhet