Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 10101 Safety Can With Trigger-Handle, S/S Flame Arrester, 1 Quart, Steel, Red | CD8DTJ JCN10101Z0

JUSTRITE 10101 sikkerhetsboks med avtrekkerhåndtak, S/S flammesperre, 1 kvart, stål, rød

På lager
Vare: CD8DTJ Modell: 10101Kryssref.: JCN10101Z0
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
1 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet1 qt
FARGERød
Fyll Hell Hullstørrelse0.89 "
Høyde8.25 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.4.813 "
Pallemengde140

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Designet med en enkelt tut for fylling og helling, har det forseglede lokket automatisk positivt trykkavlastning som ventilerer mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å beskytte mot brudd eller eksplosjon. Laget av høyverdig belagt stål, er hver boks testet for å garantere 100 % lekkasjesikker konstruksjon. Den tøffe pulverlakkeringen motstår kjemikalier og tåler strenge krav. Hver Justrite sikkerhetsboks er utstyrt med en flammesperre i rustfritt stål som sprer varme for å stoppe flashback-tenning. Bokser på opptil 1 liter (1 liter) har et utløserhåndtak, mens større kapasiteter har et svingbart håndtak for å lette bæring av tyngre last. Bruk en type I sikkerhetsbeholder for å helle i mindre åpninger. Denne polypropylentrakten festes til tuthalsen på Type I sikkerhetsbokser som er i størrelse 1 gallon (4L) og større. Trakten med to posisjoner foldes ned når du fyller eller oppbevarer boksen, og holder seg oppe når du heller. Stor avrundet bolle gir beskyttelse mot sprut og søl. Slitesterk konstruksjon tåler tung bruk.

Egenskaper:

  • Fargekoding unngår ulykker
  • Selvlukkende lokk kontrollerer søl
  • Lekksikkert, automatisk ventilerende lokk forhindrer eksplosjon
  • Godkjent av FM, UL/ULC og TUV; oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7110110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, rød | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "957NOK
JUSTRITE 7120110 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, rød | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 001 NOK
JUSTRITE 7125110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, rød | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 120 NOK
JUSTRITE 7150110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, rød | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 211 NOK
JUSTRITE 10001 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1/8 gallon, 6-3/4 tommers høyde, rød | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 775 NOK
JUSTRITE 7120100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, rød | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 019 NOK
JUSTRITE 7125100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, rød | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 10101 sikkerhetsboks med avtrekkerhåndtak, S/S flammesperre, 1 kvart, stål, rød
1 594 NOK / enhet