Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12162 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 12-3/4 tommers høyde, hvit | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 12-3/4 tommers høyde, hvit

På lager
Vare: AA4ZUU Modell: 12162Kryssreferanse: 13M370
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
1 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGEHvit
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.45 "
Høyde12.75 "
Lengde7.625 "
Materialepolyetylen
Brukes forBrennbare stoffer
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1745
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Plassbesparende type I ovale sikkerhetsbokser av polyetylen, med maskinvare i rustfritt stål, øker hyllelagringskapasiteten med 30 %. Utløsermekanismen gjør det mulig å helle små mengder væske. Konstruert av polyetylen med høy tetthet for å tåle tøffe syrer og etsende stoffer, samt varme, er bokser motstandsdyktige mot bulker, punktering og flis. Den lekkasjetette, selvlukkende hetten forhindrer søl og ventilerer automatisk for å beskytte mot eksplosjon. Hetten, trykkavlastningsmekanismen og flammesperren fungerer sammen for å hindre at tennkilder kommer inn, uten å begrense væskestrømmen inn eller ut av boksen. Alle bokser har maskinvare i rustfritt stål og flammesperre for overlegen kjemisk motstand. Hvite polybokser gir synlighet på væskenivå av mørke kjemikalier. FM godkjent. Karboninnsats - En ledende strømførende karboninnsats er innebygd i ribben på beholdere, og fullfører en jordingsbane mellom dekselenheten og flammesperren. Når det brukes med en jordingslist, gir dette riktig jording og forhindrer dannelsen av en statisk bue under fylling eller helling.

Egenskaper:

  • Kjemikaliebestandige HDPE-bokser tilbyr sikker oppbevaring av brennbare etsende stoffer
  • Har selvlukkende hette, trykkavlastningsmekanisme og flammesperre
  • Ledende karboninnsats
  • Plassbesparende design
  • FM godkjent

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12162 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 12-3/4 tommers høyde, hvit
1 933 NOK / enhet