JUSTRITE 14561 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16 tommers høyde, rød | AC9YLF JCN14561RD

JUSTRITE 14561 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC9YLF Modell: 14561Kryssref.: JCN14561RD

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.45 "
Høyde16 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.12.75 "
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.357
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode39233090900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Konstruert av polyetylen med høy tetthet for å tåle tøffe syrer og etsende stoffer, samt varme, er bokser motstandsdyktige mot bulker, punktering og spon. Den selvlukkende hetten, trykkavlastningsmekanismen og flammesperren fungerer sammen for å forhindre at tennkilder kommer inn, uten å begrense væskestrømmen inn eller ut av boksen. Alle bokser har maskinvare i rustfritt stål og flammesperre for overlegen kjemisk motstand. FM godkjent. Karboninnsats - En ledende strømførende karboninnsats er innebygd i ribben på beholdere, og fullfører en jordingsbane mellom dekselenheten og flammesperren. Når det brukes med en jordingslist, gir dette riktig jording og forhindrer dannelsen av en statisk bue under fylling eller helling.

Egenskaper:

  • Kjemikaliebestandige HDPE-bokser tilbyr sikker oppbevaring av brennbare etsende stoffer
  • Har selvlukkende hette, trykkavlastningsmekanisme og flammesperre
  • Ledende karboninnsats
  • FM godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 14261 sikkerhetsboks, rustfritt stål, type I, 2-1/2 gallon, rød | AC9YLG JCN14261RD 142612.5 gal.14.25 "10.75 "2 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14561 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16 tommers høyde, rød
3 436 NOK / enhet