LOVEJOY Tilbehør til flensekobling

Lovejoy koblingstilbehør er designet for bruk med Lovejoy flensede girkoblingstyper (F, FFR, FRR, FA, FL, etc). Dette Lovejoy-tilbehøret for flenskoblinger består av pakninger og bolter for å feste de to flensene til en girkobling med flenser sammen. Lovejoy flenskoblinger kan tilpasses vinkel, parallell og aksial feiljustering og har O-ringtetninger for ekstra sikkerhet.

filtre

StilModellMaks. Kontinuerlig dreiemomentKoblingsstørrelseDimensjon BCMin. KjedeUtenfor Dia.Topp overbelastningsmomentVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Pris (eks. mva)
A68514439492750 kg. Kg402.12 "0.438 "4.38 "1125 kg. Kg42 hk10.5 hk1 964NOK
RFQ
A685144395084100 kg. Kg603.88 "0.75 "7.25 "6250 kg. Kg228 hk57 hk5 642NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A69790498561316NOK
RFQ
A69790498555293NOK
RFQ
StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
A685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
A685144361151"1 / 2 "4J7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20458 In.Lbs./Rad190NOK
RFQ
A685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad306NOK
RFQ
A685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad431NOK
RFQ
StilModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetDimensjon FLPris (eks. mva)
A685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 kg. Kg10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "3 205NOK
RFQ
A685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 kg. Kg9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "2 728NOK
RFQ
A685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "639NOK
RFQ
A685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "554NOK
RFQ
A685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "426NOK
RFQ
StilModellDimensjon FLDimensjon HDDimensjon PMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.VridningsstivhetPris (eks. mva)
A685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "916 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad682NOK
RFQ
A685144365300.72 "1.34 "1.34 "6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad1 023NOK
RFQ
A685144365280.72 "1.03 "1.03 "6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad852NOK
RFQ
A685144365340.78 "0.91 "0.91 "5250 rpm725 kg. Kg4.625 "2769 In.Lbs./Rad1 023NOK
RFQ
A685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 620NOK
RFQ
A685144365420.91 "0.72 "0.72 "4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 364NOK
RFQ
A685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 108NOK
RFQ
A685144365521.03 "0.75 "0.75 "3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad2 302NOK
RFQ
A685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad1 364NOK
RFQ
A685144365501.03 "0.44 "0.44 "3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad1 790NOK
RFQ
A685144365701.5 "0.03 "2.97 "3600 RPM4530 kg. Kg8.625 "17300 In.Lbs./Rad3 666NOK
RFQ
A685144365721.5 "0.06 "0.03 "3600 RPM4530 kg. Kg8.625 "17300 In.Lbs./Rad3 837NOK
RFQ
A685144365621.22 "0.47 "0.34 "3600 RPM2875 kg. Kg7.5 "10980 In.Lbs./Rad2 387NOK
RFQ
A685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 kg. Kg7.5 "10980 In.Lbs./Rad2 217NOK
RFQ
LOVEJOY -

J Type flenser med kilespor, tomme boringer

StilModellMaterialeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. KjedeMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådPris (eks. mva)
A68514436064Cast Iron1 1 / 8 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20303NOK
RFQ
A68514436060Cast Iron7 / 8 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
A68514436057Cast Iron1 / 2 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
A68514436083Cast Iron1 1 / 16 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A68514436082Cast Iron1"6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18415NOK
RFQ
B68514436080Cast Iron7 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A68514436079Cast Iron3 / 4 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18426NOK
RFQ
A68514436062Cast Iron1"5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
B68514436078Cast Iron5 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18431NOK
RFQ
A68514436058Cast Iron5 / 8 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
B68514436088Cast Iron1 3 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A68514436086Cast Iron1 1 / 4 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A68514436084Cast Iron1 1 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18426NOK
RFQ
A68514436081Cast Iron15 / 16 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A68514436059Cast Iron3 / 4 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
A68514436056Sinkstøpt1"4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A68514436049Sinkstøpt3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A68514436047Sinkstøpt1 / 2 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A68514436048Sinkstøpt5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A68514436050Sinkstøpt7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A68514436051Sinkstøpt1 / 2 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A68514436052Sinkstøpt5 / 8 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A68514436053Sinkstøpt3 / 4 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A68514436054Sinkstøpt7 / 8 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
StilModellMaks. KjedeKoblingsstørrelseDimensjon FDMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentGrov lagerborestørrelsePris (eks. mva)
A685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 kg. Kg0.47 "1 586NOK
RFQ
A685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 kg. Kg0.59 "2 015NOK
RFQ
A685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 kg. Kg0.71 "2 997NOK
RFQ
A685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 kg. Kg0.71 "5 289NOK
RFQ
A685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 kg. Kg0.71 "4 281NOK
RFQ
A685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "11 385NOK
RFQ
A685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 kg. Kg0.98 "11 437NOK
RFQ
A685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 kg. Kg1.18 "18 286NOK
RFQ
StilModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon ADDimensjon DMaks. Hastighet (ubalansert)Parallell feiljusteringStørrelseStilmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A69790400369--------27 622NOK
RFQ
A69790400199--------5 754NOK
RFQ
A69790400366--------14 518NOK
RFQ
A69790400442--------11 592NOK
RFQ
A69790400367--------18 228NOK
RFQ
A69790400210--------8 526NOK
RFQ
A69790400187--------4 736NOK
RFQ
A697904003703150 RPM8.35 "14 "2100 RPM0.12 "6"Eksponert bolthylse749700 kg. Kg34 243NOK
RFQ
A697904003683300 RPM7.04 "12.72 "2200 RPM0.22 "5 1 / 2 "Eksponert bolthylse573300 kg. Kg27 622NOK
RFQ
A697904002283750 RPM6.34 "11.56 "2500 RPM0.2 "5"Eksponert bolthylse434700 kg. Kg18 228NOK
RFQ
A697904002234050 RPM5.5 "10.38 "2700 RPM0.175 "4 1 / 2 "Eksponert bolthylse302400 kg. Kg14 518NOK
RFQ
A697904002184500 RPM5"9.25 "3000 RPM0.15 "4"Eksponert bolthylse220500 kg. Kg11 550NOK
RFQ
A697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Eksponert bolthylse151200 kg. Kg9 759NOK
RFQ
A697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Eksponert bolthylse94500 kg. Kg5 754NOK
RFQ
A697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Eksponert bolthylse56700 kg. Kg4 740NOK
RFQ
A697904001747500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Eksponert bolthylse31500 kg. Kg3 635NOK
RFQ
A697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Innhyllet bolthylse31500 kg. Kg3 635NOK
RFQ
A697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Eksponert bolthylse18900 kg. Kg3 393NOK
RFQ
A697904001598250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1 1 / 2 "Innhyllet bolthylse18900 kg. Kg3 393NOK
RFQ
A697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Eksponert bolthylse7600 kg. Kg2 493NOK
RFQ
A697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Innhyllet bolthylse7600 kg. Kg2 493NOK
RFQ
LOVEJOY -

S Type flenser med kilespor, metriske boringer

StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A685144415211.188 "28 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415191.188 "24 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad531NOK
RFQ
A685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
A685144415341.438 "24 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad531NOK
RFQ
A685144553231.438 "38 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
A685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad527NOK
RFQ
A685144415501.625 "30 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ
A685144415481.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ
A685144415491.625 "28 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad612NOK
RFQ
B685144520092.75 "60 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 705NOK
RFQ
B685144483892.75 "45 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 703NOK
RFQ
B685144598382.75 "48 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 705NOK
RFQ
B685144459562.75 "55 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 703NOK
RFQ
B685144460342.375 "45 mm9S3750 rpm203.37 Nm161.29mm1 / 2-136875 In.Lbs./Rad1 224NOK
RFQ
LOVEJOY -

S Type flenser med kilespor, tomme boringer

StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360671.188 "1 / 2 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360951.438 "7 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360931.438 "5 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360991.438 "1 1 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361011.438 "1 1 / 4 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361041.438 "1 7 / 16 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361051.438 "1 1 / 2 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360941.438 "3 / 4 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360961.438 "15 / 16 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361001.438 "1 3 / 16 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361031.438 "1 3 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361061.438 "1 5 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361071.438 "1 3 / 4 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360971.438 "1"6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
B685144361201.625 "1"7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
B685144361171.625 "3 / 4 "7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
B685144361231.625 "1 3 / 16 "7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
B685144361221.625 "1 1 / 2 "7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
StilModellTopp overbelastningsmomentDimensjon BCDimensjon PVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)StørrelseDimensjon QPris (eks. mva)
A685144390231125 kg. Kg2.12 "1.498 til 1.5 "42 hk10.5 hk1 / 4-20400.09 "1 964NOK
RFQ
A685144390101890 kg. Kg2.12 "1.498 til 1.5 "70 hk17.5 hk1 / 4-2040HT0.09 "2 871NOK
RFQ
A685144390712850 kg. Kg3.08 "1.998 til 2 "105 hk26.2 hk1 / 4-20500.09 "2 770NOK
RFQ
A685144390544235 kg. Kg3.08 "1.998 til 2 "156 hk39 hk1 / 4-2050HT0.09 "4 030NOK
RFQ
A685144391306150 kg. Kg3.88 "2.623 til 2.625 "228 hk57 hk3 / 8-16600.12 "5 642NOK
RFQ
A685144391079000 kg. Kg3.88 "2.623 til 2.625 "332 hk83 hk3 / 8-1660HT0.12 "7 455NOK
RFQ
A6851443916522500 kg. Kg5.12 "3.498 til 3.5 "832 hk208 hk1 / 2-1380HT0.12 "12 493NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A69790400182831NOK
RFQ
A697904002141 321NOK
RFQ
A697904002313 601NOK
RFQ
A697904002051 084NOK
RFQ
A697904002211 708NOK
RFQ
A697904004355 471NOK
RFQ
A69790400194900NOK
RFQ
A697904002261 916NOK
RFQ
A697904004367 895NOK
RFQ
A69790400147600NOK
RFQ
StilModellNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Bore SizeKoblingsstørrelseUtenfor Dia.VridningsstivhetDimensjon FLDimensjon HDKeyway størrelsePris (eks. mva)
A685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm149NOK
RFQ
A685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm149NOK
RFQ
A6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
A6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm190NOK
RFQ
A6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
A6851444150513.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm189NOK
RFQ
LOVEJOY -

SLD 350-serien, solide ringer, metrisk

StilModellPris (eks. mva)
A69790498502244NOK
RFQ
A69790498512264NOK
RFQ
B697904985391 515NOK
RFQ
A69790498506244NOK
RFQ
A69790498515264NOK
RFQ
StilModellNav Dia.Ca. KjedeBoringstypeMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.VridningsstivhetKoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A685144363692"1.19 "Kjedelig å godta JA QD Bushing6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad6B810NOK
RFQ
A685144363712"1.19 "Kjedelig å godta JA QD Bushing5250 rpm725 kg. Kg4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B937NOK
RFQ
A685144363732.69 "1.63 "Kjedelig å godta SH QD Bushing4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B1 066NOK
RFQ
A685144363753.19 "1.94 "Kjedelig å godta SD QD Bushing3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B1 321NOK
RFQ
A685144354213.88 "2.5 "Kjedelig å godta SK QD Bushing3600 RPM2875 kg. Kg7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B1 790NOK
RFQ
A685144354324.63 "2.75 "Kjedelig å godta SF QD Bushing3600 RPM4530 kg. Kg8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B2 558NOK
RFQ
StilModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon DDimensjon FDMaks. Hastighet (ubalansert)Nominelt dreiemomentParallell feiljusteringStørrelseStilPris (eks. mva)
A697904910796450 RPM11.56 "15.31 "4300 RPM551300 kg. Kg0.087 "5"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse26 338NOK
RFQ
A697904910887890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrintforsegling med bolthylse19 022NOK
RFQ
A697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse19 022NOK
RFQ
A6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 kg. Kg0.028 "1 1 / 2 "Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse6 302NOK
RFQ
LOVEJOY -

Jaw Coupling Inch-Shear 6-Pin Ring, LS090/LS095 Coupling Size, Rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
68514471679AL6GAQ525NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Jaw Coupling Inch-Shear 6-Pin Ring, LS150 Coupling Size, Rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
68514471682AL6GAU1 498 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Jaw Coupling Inch-Shear 6-Pin Ring, LS276 Coupling Size, Rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
68514471685AL6GAX4 166 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Skivepakkesett, koblingsstørrelse 255-6, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
69790491468AL9WPE10 794 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Skivepakkesett, koblingsstørrelse 90-6, stål/rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
69790493822AL9WWM2 280 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?