LOVEJOY 68514439508 Koblingsflens, stemplet stål | AL2HNQ 39508 / 60 DLT AVSTANDSFLENSE PKGD

LOVEJOY 68514439508 Koblingsflens, stemplet stål

Vare: AL2HNQ Modell: 68514439508Kryss Ref: 39508 / 60 DLT AVSTANDSFLENS PKGD
5 642 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
FARGEmetallic
Koblingsstørrelse60
Dimensjon BC3.88 "
Dimensjon L0.94 "
Dimensjon P2.623 til 2.625 "
Dimensjon Q0.12 "
Dimensjon R0.94 "
Dimensjon TH (aksial hette / skrukran)3 / 8-16 x 0.88 "
HP -vurdering @ 100 RPM6.5hp
HP -vurdering @ 1150 RPM75hp
HP -vurdering @ 1750 RPM114hp
NavstilDelta
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeStål
Maks. Kjede2.5 "
Maks. Kontinuerlig dreiemoment4100 kg. Kg
Min. Kjede0.75 "
Utenfor Dia.7.25 "
Topp overbelastningsmoment6250 kg. Kg
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)228 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)57 hk
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
typenFlex-Link

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kontinuerlig dreiemomentKoblingsstørrelseDimensjon BCMin. KjedeUtenfor Dia.Topp overbelastningsmomentVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Pris
LOVEJOY 68514439492 Avstandsflens, stål | AN2EHE 39492 / 40 DLT AVSTANDSFLENS 68514439492750 kg. Kg402.12 "0.438 "4.38 "1125 kg. Kg42 hk10.5 hk1 964 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514439508 Koblingsflens, stemplet stål
5 642 NOK / enhet