LOVEJOY 68514439492 Avstandsflens, stål | AN2EHE 39492 / 40 DLT AVSTANDSFLENS

LOVEJOY 68514439492 Avstandsflens, stål

Vare: AN2EHE Modell: 68514439492Kryss Ref: 39492 / 40 DLT AVSTANDSFLENS
1 964 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
FARGEmetallic
Koblingsstørrelse40
Dimensjon BC2.12 "
Dimensjon L0.5 "
Dimensjon P1.498 til 1.5 "
Dimensjon Q0.09 "
Dimensjon R0.5 "
Dimensjon TH (aksial hette / skrukran)1 / 4-20 x 0.62 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.2hp
HP -vurdering @ 1150 RPM13.8hp
HP -vurdering @ 1750 RPM21hp
NavstilDelta
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeStål
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Kontinuerlig dreiemoment750 kg. Kg
Min. Kjede0.438 "
Utenfor Dia.4.38 "
Topp overbelastningsmoment1125 kg. Kg
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)42 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)10.5 hk
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
typenFlex-Link

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kontinuerlig dreiemomentKoblingsstørrelseDimensjon BCMin. KjedeUtenfor Dia.Topp overbelastningsmomentVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Pris
LOVEJOY 68514439508 Koblingsflens, stemplet stål | AL2HNQ 39508 / 60 DLT AVSTANDSFLENSE PKGD 685144395084100 kg. Kg603.88 "0.75 "7.25 "6250 kg. Kg228 hk57 hk5 642 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514439492 Avstandsflens, stål
1 964 NOK / enhet