LOVEJOY 69790491079 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 15.31 tommer, lengde 12.63 tommer, stål | AL4MGX

LOVEJOY 69790491079 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 15.31 tommer, lengde 12.63 tommer, stål

Vare: AL4MGX Modell: 69790491079
26 338 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylsekoblingsflens
Dimensjon D11.56 "
Dimensjon FD15.31 "
Dimensjon W3"
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)0.31 "
NavstilUtsatt bolt
Lengde gjennom boring6.03 "
MaterialeAll Metal
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede5.5 "
Maks. Hastighet (balansert)6450 RPM
Maks. Hastighet (ubalansert)4300 RPM
Nominelt dreiemoment551300 kg. Kg
Parallell feiljustering0.087 "
Størrelse5"
StilLabryrinth Seal Exposed Bolt Hylse
typenermene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon DDimensjon FDMaks. Hastighet (ubalansert)Nominelt dreiemomentParallell feiljusteringStørrelseStilPris
LOVEJOY 69790491072 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 6 tommer, lengde 4.19 tommer, stål | AL4MGV 6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 kg. Kg0.028 "1 1 / 2 "Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse6 302 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491077 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 12.5 tommer, lengde 4.75 tommer, stål | AL4MGW 697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse19 022 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491088 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 12.5 tommer, lengde 4.75 tommer, stål | AL4MGY 697904910887890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrintforsegling med bolthylse19 022 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790491079 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 15.31 tommer, lengde 12.63 tommer, stål
26 338 NOK / enhet