Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN SUCP206-20 montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AE7NDT 5ZNA8

NTN SUCP206-20 montert kulelager 1-1/4 tommers boring

På lager
Vare: AE7NDT Modell: SUCP206-20Kryssreferanse: 5ZNA8
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
5 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse17mm
Boltstørrelse39 "
Bore Dia.1.25 "
FARGESølv
Dynamisk lastekapasitet3,440 lb.
FinishChrome
Housing MaterialRustfritt stål
innfeltKulelager
Sett inn materiale44.5 "
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter121mm
Monteringsflate til akselsenter42.9mm
Antall bolter2
Total høyde83mm
Total lengde165mm
Samlet bredde48mm
Statisk lastekapasitet2,580 lb.
Temp. Område-4 grader til 248 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5165
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483204040
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon GDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome4 303 NOK
NTN SUCFL207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome6 083 NOK
NTN SUCFL207-22N montert kulelager 1-3 / 8-tommers boring | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 187 NOK
NTN SUCFL207-23N montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 349 NOK
NTN SUCF205-16N Montert Kulelager 1 Inch Bore | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome2 854 NOK
NTN SUCF206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome4 691 NOK
NTN SUCF207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome6 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN SUCP206-20 montert kulelager 1-1/4 tommers boring
5 304 NOK / enhet