LOVEJOY 68514436371 Akselkobling, boring 1.19 tommer, støpejern | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA

LOVEJOY 68514436371 Akselkobling, boring 1.19 tommer, støpejern

Vare: AK3ZZT Modell: 68514436371Kryssref: 36371 / 7B X QD-JA
937NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Ca. Kjede1.19 "
BoringstypeKjedelig å godta JA QD Bushing
FARGEGrå
Koblingsstørrelse7B
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.78 "
Dimensjon L11.59 "
Dimensjon L21"
Dimensjon P0.44 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM14hp
HP -vurdering @ 1800 RPM21hp
HP -vurdering @ 3600 RPM41hp
Nav Dia.2"
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Hastighet5250 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)725 kg. Kg
Utenfor Dia.4.625 "
Vridningsstivhet2769 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Ca. KjedeBoringstypeMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.VridningsstivhetKoblingsstørrelsePris
LOVEJOY 68514436369 Akselkobling, størrelse 6, støpejern | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "Kjedelig å godta JA QD Bushing6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad6B810NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436373 Akselkobling, boring 1.63 tommer, støpejern | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH 685144363732.69 "1.63 "Kjedelig å godta SH QD Bushing4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B1 066 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Akselkobling, boring 1.94 tommer, støpejern | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "Kjedelig å godta SD QD Bushing3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B1 321 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514435421 Akselkobling, størrelse 10, støpejern | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "Kjedelig å godta SK QD Bushing3600 RPM2875 kg. Kg7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B1 790 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514435432 Akselkobling, størrelse 11, støpejern | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "Kjedelig å godta SF QD Bushing3600 RPM4530 kg. Kg8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B2 558 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436371 Akselkobling, boring 1.19 tommer, støpejern
937NOK / enhet