LOVEJOY 68514436528 Spacer Flange, Size 6, Cast Iron | AM8DJH 36528 / 6SC44

LOVEJOY 68514436528 Avstandsflens, størrelse 6, støpejern

Vare: AM8DJH Modell: 68514436528Kryssreferanse: 36528 / 6SC44
852NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
BoringstypeAvstandsflens/Ingen boring
FARGEGrå
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.72 "
Dimensjon HD1.03 "
Dimensjon L2.06 "
Dimensjon P1.03 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM8.6hp
HP -vurdering @ 1800 RPM12.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM25.7hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Hastighet6000 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)450 kg. Kg
Utenfor Dia.4"
Vridningsstivhet1718 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon FLDimensjon HDDimensjon PMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.VridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514436538 Avstandsflens, størrelse 8, støpejern | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 108 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436544 Avstandsflens, størrelse 8, støpejern | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 620 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436524 Avstandsflens, størrelse 5, støpejern | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "916 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436570 Avstandsflens, størrelse 11, støpejern | AK4ACL 36570 / 11SC48 685144365701.5 "0.03 "2.97 "3600 RPM4530 kg. Kg8.625 "17300 In.Lbs./Rad3 666 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436548 Avstandsflens, størrelse 9, støpejern | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad1 364 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436526 Avstandsflens, størrelse 6, støpejern | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad682NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436560 Avstandsflens, størrelse 10, støpejern | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 kg. Kg7.5 "10980 In.Lbs./Rad2 217 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436528 Avstandsflens, størrelse 6, støpejern
852NOK / enhet