LOVEJOY 68514439010 Ytre flens, stål | AK4ALL 39010 / 40 HT YTTERFLENS

LOVEJOY 68514439010 Ytre flens, stål

Vare: AK4ALL Modell: 68514439010Cross Ref: 39010 /40 HT YTRE FLANGE
2 871 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakYtre flensmontering
FARGEmetallic
Dimensjon BC2.12 "
Dimensjon L1.82 "
Dimensjon P1.498 til 1.5 "
Dimensjon Q0.09 "
Dimensjon TH (aksial hette / skrukran)1 / 4-20 x 0.62 "
HP -vurdering @ 100 RPM2hp
HP -vurdering @ 1150 RPM23hp
HP -vurdering @ 1750 RPM35hp
NavstilDelta
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeStål
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Kontinuerlig dreiemoment1260 kg. Kg
Utenfor Dia.4.38 "
Topp overbelastningsmoment1890 kg. Kg
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)70 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)17.5 hk
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
Størrelse40HT
typenFlex-Link

Produktvarianter

ProduktModellTopp overbelastningsmomentDimensjon BCDimensjon PVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)StørrelseDimensjon QPris
LOVEJOY 68514439023 Ytre flens, stål | AK4ALP 39023 / 40 DLT YTRE FLENS 685144390231125 kg. Kg2.12 "1.498 til 1.5 "42 hk10.5 hk1 / 4-20400.09 "1 964 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439107 Ytre flensmontering, stål | AK8ZUA 39107 / 60 HT DLT YTRE FLENS ASSY 685144391079000 kg. Kg3.88 "2.623 til 2.625 "332 hk83 hk3 / 8-1660HT0.12 "7 455 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439130 Ytre flensmontering, stål | AL2PYC 39130 / 60 DLT YTRE FLENS 685144391306150 kg. Kg3.88 "2.623 til 2.625 "228 hk57 hk3 / 8-16600.12 "5 642 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439071 Ytre flens, stemplet stål | AM2DJG 39071 / 50 DLT YTRE FLENS 685144390712850 kg. Kg3.08 "1.998 til 2 "105 hk26.2 hk1 / 4-20500.09 "2 770 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439054 Ytre flens, stål | AM9LVM 39054 / 50 HT YTRE FLENS 685144390544235 kg. Kg3.08 "1.998 til 2 "156 hk39 hk1 / 4-2050HT0.09 "4 030 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439165 Flex Link-type koblingsflens, Deltaflex, stål | AN7VFL 39165 / 80 HT DLT YTRE FLENS 6851443916522500 kg. Kg5.12 "3.498 til 3.5 "832 hk208 hk1 / 2-1380HT0.12 "12 493 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514439010 Ytre flens, stål
2 871 NOK / enhet