LOVEJOY 68514424511 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB

LOVEJOY 68514424511 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer

Vare: AK6ZZU Modell: 68514424511Cross Ref: 24511 / LF50 / 80 HUB FLNG, 98 RSB
11 385 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLF50/80
Dimensjon FD5.51 "
Dimensjon FOD7.87 "
Nav Dia.3.94 "
Lengde gjennom boring2.6 "
Maks. Kjede3.75 "
Min. Kjede1"
Driftstemp. Område-40 grader F.
Grov lagerborestørrelse0.98 "
Shore hardhet60A
StilFlens
TrådM16
typenTorsjon

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKoblingsstørrelseDimensjon FDMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentGrov lagerborestørrelsePris
LOVEJOY 68514424501 Fleksibel kobling, boring 0.59 tommer | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG ,59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 kg. Kg0.59 "2 015 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424503 Fleksibel kobling, boring 0.71 tommer | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 kg. Kg0.71 "2 997 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424505 Fleksibel kobling, boring 0.71 tommer | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG ,71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 kg. Kg0.71 "4 281 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445200 Fleksibel kobling, boring 0.71 tommer | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 kg. Kg0.71 "5 289 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424509 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG ,98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 kg. Kg0.98 "11 437 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424513 Fleksibel kobling, boring 1.18 tommer | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 kg. Kg1.18 "18 286 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424499 Fleksibel kobling, boring 0.47 tommer | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG ,47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 kg. Kg0.47 "1 586 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514424511 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer
11 385 NOK / enhet