LOVEJOY 68514424509 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG ,98 RSB

LOVEJOY 68514424509 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer

Vare: AK6ZYW Modell: 68514424509Cross Ref: 24509 / LF30 HUB FLNG, 98 RSB
11 437 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLF30
Dimensjon FD5.51 "
Dimensjon FOD7.87 "
Dynamisk vridningsstivhet69000 In.Lbs./Rad
Nav Dia.3.94 "
Lengde gjennom boring2.6 "
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Kjede3.75 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.08 "
Maks. Hastighet4000 RPM
Min. Kjede1"
Nominelt dreiemoment4400 kg. Kg
Driftstemp. Område-40 grader F.
Grov lagerborestørrelse0.98 "
Shore hardhet60A
Speed4000 RPM
Statisk vinkelstivhet80 In.Lbs./Deg.
Statisk aksial stivhet1090 kg / tommer
Statisk radiell stivhet4280 kg / tommer
StilFlens
TrådM14
typenTorsjon
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment14 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment5 grader

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKoblingsstørrelseDimensjon FDMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentGrov lagerborestørrelsePris
LOVEJOY 68514424501 Fleksibel kobling, boring 0.59 tommer | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG ,59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 kg. Kg0.59 "2 015 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424503 Fleksibel kobling, boring 0.71 tommer | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 kg. Kg0.71 "2 997 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424505 Fleksibel kobling, boring 0.71 tommer | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG ,71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 kg. Kg0.71 "4 281 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445200 Fleksibel kobling, boring 0.71 tommer | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB 685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 kg. Kg0.71 "5 289 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424511 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "11 385 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424513 Fleksibel kobling, boring 1.18 tommer | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 kg. Kg1.18 "18 286 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424499 Fleksibel kobling, boring 0.47 tommer | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG ,47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 kg. Kg0.47 "1 586 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514424509 Fleksibel kobling, boring 0.98 tommer
11 437 NOK / enhet