LOVEJOY 69790400175 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 7 tommer, lengde 5 tommer, stål | AK3XUE

LOVEJOY 69790400175 Hylsekoblingsflens, med O-ring, OD. 7 tommer, lengde 5 tommer, stål

Vare: AK3XUE Modell: 69790400175
3 635 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakermene
FARGEmetallic
Dimensjon AD2.94 "
Dimensjon D4.86 "
Dimensjon FD7"
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)0.13 "
NavstilInnhyllet bolt
Lengde gjennom boring2.44 "
Materiale1045 Steel
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede2.874 "
Maks. Hastighet (balansert)7500 RPM
Maks. Hastighet (ubalansert)5000 RPM
Parallell feiljustering0.085 "
Størrelse2"
StilInnhyllet bolthylse
moment~~POS=TRUNC31500 kg. Kg
typenermene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon ADDimensjon DMaks. Hastighet (ubalansert)Parallell feiljusteringStørrelseStilmoment~~POS=TRUNCPris
LOVEJOY 69790400198 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 9.44 tommer, lengde 7.38 tommer, stål | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Eksponert bolthylse94500 kg. Kg5 754 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 3-1/2 tomme, stål | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Eksponert bolthylse7600 kg. Kg2 493 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 3-1/2 tomme, stål | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Innhyllet bolthylse7600 kg. Kg2 493 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400158 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 6 tommer, lengde 4 tommer, stål | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Eksponert bolthylse18900 kg. Kg3 393 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400186 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 6-1/4 tomme, stål | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Eksponert bolthylse56700 kg. Kg4 740 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Hylsekoblingsflens, med O-ring, OD. 11 tommer, lengde 8.63 tommer, stål | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Eksponert bolthylse151200 kg. Kg8 540 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400218 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 12-1/2 tommer, lengde 9-3/4 tommer, stål | AK3XUH 697904002184500 RPM5"9.25 "3000 RPM0.15 "4"Eksponert bolthylse220500 kg. Kg11 550 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790400175 Hylsekoblingsflens, med O-ring, OD. 7 tommer, lengde 5 tommer, stål
3 635 NOK / enhet