LOVEJOY 69790400159 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 6 tommer, lengde 4 tommer, stål | AL3KQH

LOVEJOY 69790400159 Hylsekoblingsflens, med O-ring, OD. 6 tommer, lengde 4 tommer, stål

Vare: AL3KQH Modell: 69790400159
3 393 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakermene
FARGEmetallic
Dimensjon AD2.32 "
Dimensjon D3.97 "
Dimensjon FD6"
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)0.13 "
NavstilInnhyllet bolt
Lengde gjennom boring1.94 "
Materiale1045 Steel
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede2.205 "
Maks. Hastighet (balansert)8250 RPM
Maks. Hastighet (ubalansert)5500 RPM
Parallell feiljustering0.06 "
Størrelse1 1 / 2 "
StilInnhyllet bolthylse
moment~~POS=TRUNC18900 kg. Kg
typenermene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon ADDimensjon DMaks. Hastighet (ubalansert)Parallell feiljusteringStørrelseStilmoment~~POS=TRUNCPris
LOVEJOY 69790400198 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 9.44 tommer, lengde 7.38 tommer, stål | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Eksponert bolthylse94500 kg. Kg5 754 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 3-1/2 tomme, stål | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Eksponert bolthylse7600 kg. Kg2 493 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 3-1/2 tomme, stål | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Innhyllet bolthylse7600 kg. Kg2 493 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400158 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 6 tommer, lengde 4 tommer, stål | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Eksponert bolthylse18900 kg. Kg3 393 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400175 Hylsekoblingsflens, Med O-ring, OD. 7 tommer, lengde 5 tommer, stål | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Innhyllet bolthylse31500 kg. Kg3 635 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400186 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 6-1/4 tomme, stål | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Eksponert bolthylse56700 kg. Kg4 740 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Hylsekoblingsflens, med O-ring, OD. 11 tommer, lengde 8.63 tommer, stål | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Eksponert bolthylse151200 kg. Kg9 759 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790400159 Hylsekoblingsflens, med O-ring, OD. 6 tommer, lengde 4 tommer, stål
3 393 NOK / enhet