MARATHON MOTORS Farm Duty Motors

Beregnet for bruk i maskiner (f.eks. Rengjøringsmidler for fjøs, siloavlastere og køyemater) der det kreves høyt startmoment. Tilgjengelig i forskjellige monteringsalternativer, kapslinger og finishalternativer

filtre

MARATHON MOTORS -

Farm Duty/Agriculture Motors, Auger Drive, Single Phase, TEFC, N Flens

StilModellFrameForsterker med full belastningHPHzRPMServicefaktorSpenningPris (eks. mva)
A5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC14 095NOK
B5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-2306 679NOK
C5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-2308 024NOK
D5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-2305 658NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty Motors, kondensatorstart, TEAO, rigid base - høy effektivitet

StilModellMotordesignKroppsdia.FrameMotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris (eks. mva)
A056B17T20Start / Kjør kondensator5-11 / 16 "56Helt lukket Air-OverBelte Dr Fan / Blower172578.7%10.5 "5 314NOK
B056B17T5303Start / Kjør kondensator6.125 "56Helt lukket Air-OverBelte Dr Fan / Blower172581.1%11.437 "6 941NOK
C5KCP49UN9838SPSC-56YHelt lukket ikke-ventilertFjærkrevifter85057.5%11 15 / 16 "7 172NOK
MARATHON MOTORS -

Arbeidsmotorer med ekstra høyt dreiemoment, gårdsplikt/landbruk, enfase, TEFC, stiv base

StilModellSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningAksel lengdeSpenningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A215TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "175028 864NOK
B213TBFW70271.125 "213TZ22.63.5 "230514.875 "174028 099NOK
C182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "176018 853NOK
MARATHON MOTORS -

Avlingstørkemotorer, enfaset, dryppsikker/luft over, stiv base

StilModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Termisk beskyttelseHPPris (eks. mva)
A184TCDW761578.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-stat520 142NOK
B145TBDR530981.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "Auto313 109NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A5K49NN4052TFarm Duty Motor6 623NOK
B056T17F15902Farm Duty Motor10 005NOK
C215TBDW17003Motor36 497NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty/Landbruksmotorer, høyt dreiemoment, enfase, TEFC, C Face Footed

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris (eks. mva)
A056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L5 641NOK
B056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N4 921NOK
C056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N6 149NOK
D056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N4 206NOK
E056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N7 087NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty / Agricultural, 1 Ph, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, 1 Spd

StilModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6Under 10001.05 / 8 "1.875 "Auto6 884NOK
B048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Håndbok2 600NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty/Landbruksmotorer, enfase, TEAO, Fjærende Base-Thru Bolt

StilModellMotordesignKondensator påkrevdKabinettMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringPris (eks. mva)
A5KCR49SN0042SKondensator-start--Helt lukket ikke-ventilertTastetAuto--8 829NOK
B5KCR49ZN0785SStart / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge10 513NOK
C5KCR49SN0493SStart / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge8 048NOK
D5KCP35KNB057SPermanent delt kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 469NOK
E5KCP36NNB059SPermanent delt kondensatorNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 943NOK
F5KH32FNA499SDelt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverFlateAutoDelt faseVugge / Stud3 849NOK
G5KH32FN3122SDelt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverFlateAutoDelt faseVugge / Stud3 369NOK
H5KH42GN0337Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverTastetnoneDelt faseVugge / Stud7 035NOK
I5KHC39QN9575TDelt fase-Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseStiv base3 517NOK
J5KH49MN6057SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 997NOK
K5KH33JNA500SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseVugge4 253NOK
L5KH42JN0328SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 199NOK
M5KH36PN106Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverFlatenoneDelt faseVugge / Stud3 968NOK
N5KHC39QN9584XDelt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverTastetAutoDelt faseVugge / Stud8 999NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty/Landbruksmotorer, enfase, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, To-trinns

StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselNominell effektivitetTotal lengdePris (eks. mva)
A048S17T366484.1 / 2.51 / 4, 1 / 128.5 "62%11 1 / 16 "4 823NOK
B048S17T36548Y5.3 / 2.91 / 3, 1 / 88.75 "64%11 15 / 16 "5 573NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty Motors, PSC, TEAO, Fjærende Base, Thru Bolt, Variabel hastighet

StilModellRing til ringsenterFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeStud mønsterHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A048A11T20227-22 / 25 "48Y4.2/2.11001-11001-3/25" x 5-3/25"1/38.25 "10755 684NOK
B048A11T20237-22 / 25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "10755 595NOK
C048A17T20047-22 / 25 "48Z6.0/3.01601-17001-3/25" x 5-3/25"1/28.5 "16255 269NOK
D048A11T20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "10754 766NOK
E048A17T20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "16254 627NOK
F048A17T20037.55 "48Z4.4/2.21601-17001-3/25" x 5-3/25"1/37.5 "16254 810NOK
G048A17T1188-3 / 25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "16255 233NOK
H048A17T1198-20 / 23 "48Y5.4/2.71601-17001-11/25" x 5-3/25"1/29.25 "16256 059NOK
I048A17T2378-20 / 23 "48Y3.8/1.91601-17001-11/25" x 5-3/25"1/39.25 "16255 497NOK
MARATHON MOTORS -

Lufteviftemotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC

ModellSakPris (eks. mva)
5KC37NN3544TAJ2MTJ4 540 NOK
MARATHON MOTORS -

Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 rpm, 115/230VAC

ModellSakPris (eks. mva)
145TBFR5341CH6HVG9 826 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?