MARATHON MOTORER 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hk 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250

MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hk 1625 Rpm

På lager
Vare: AC6EZC Modell: 5KCP35KNB057SKryssref.: 33L616 / P250

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame48Z
Forsterker med full belastning3.6/1.8
HP1/4
Hz60
Lengde Mindre aksel8.125 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge
RPM på typeskilt1625
Total lengde10.625 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1601-1700
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.5 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.57
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKondensator påkrevdKabinettMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/4hk 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TDelt fase-Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseStiv base3 172 NOK
MARATHON MOTORER 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/4hk 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge5 111 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseVugge3 836 NOK
MARATHON MOTORER 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/2hk 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge5 592 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPermanent delt kondensatorNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 557 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN0493S Farm Duty Motorkondensator Start Tenv 1hk 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SStart / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge7 329 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49ZN0785S Farm Duty Motorkondensator Start Tenv 1-1/2hk 1725rpm | AC6EZM 33L625 / C1909 5KCR49ZN0785SStart / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge9 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hk 1625 Rpm
3 129 NOK / enhet