TB WOODS AP Form Flex-koblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 1 grader , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader / skivepakke , Produkttype: AP
StilModellTreghet ved D Min.KoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentDimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
A
AP5
1.87 lbs.-sq. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1"0.24 "-
RFQ
A
AP10
4.48 lbs.-sq. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.1"0.27 "-
RFQ
A
AP15
8.86 lbs.-sq. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.1.13 "0.32 "-
RFQ
A
AP20
13.8 lbs.-sq. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.1.32 "0.34 "-
RFQ
A
AP25
38.8 lbs.-sq. ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.1.62 "0.45 "285NOK
RFQ

AP Form Flex-koblinger

TB Woods AP-serie Form-Flex-koblinger overfører mekanisk kraft fra en aksel til en annen. De er ideelle for pumper, sentrifugal- og skruekompressorer, vifter, blåser, miksere og turbokompressorer. Disse koblingene gir større skille mellom to aksler enn andre koblinger, noe som gjør det mulig å utføre service uten å bevege eller koble fra utstyret. De har plass til vinkel, parallell og aksial feiljustering. Velg mellom et bredt utvalg av disse Form-Flex-koblingene, tilgjengelig i hullstørrelser 1.19, 1.38 og 1.63 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?