TB WOODS AP20 AP Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 6200 rpm | CE6DRX

TB WOODS AP20 AP Form Flex Coupling, 20 størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 6200 rpm

Vare: CE6DRX Modell: AP20
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse20
Dimensjon A4.08 "
Dimensjon F1.32 "
Dimensjon G0.34 "
Dimensjon H2.4 "
Dimensjon J0.79 "
Free End Float +/-0.055 "
HP -vurdering @ 100 RPM3.49 hk
Treghet ved D Min.13.8 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering1 grader / skivepakke
Maks. Kjede1.69 ", 2.13"
Maks. Effektmoment4400 XNUMX lb-in
Maks. RPM6200 RPM
Peak O / L Moment4400 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeAP
Nominell dreiemoment2200 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellTreghet ved D Min.KoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentDimensjon FDimensjon GPris
TB WOODS AP25 AP Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm | AK6TPG AP2538.8 lbs.-sq. ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.1.62 "0.45 "98NOK
RFQ
TB WOODS AP10 AP Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | CE6DRV AP104.48 lbs.-sq. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.1"0.27 "-
RFQ
TB WOODS AP15 AP Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm | CE6DRW AP158.86 lbs.-sq. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.1.13 "0.32 "-
RFQ
TB WOODS AP5 AP Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment, 8500 rpm | CE6DRY AP51.87 lbs.-sq. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1"0.24 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AP20 AP Form Flex Coupling, 20 størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 6200 rpm