HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trekkgrep, Eye Style Rotating


filtre
Eye Inside Dia .: 1" , Øyelengde: 6" , Materiale: Galvinisert stål , Stil: Roterende
StilModellBruddstyrkePris (eks. mva)
A
03302018
10000 lb.4 910 NOK
A
03302020
14400 lb.5 177 NOK

Trekkgrep, Eye Style Rotating

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible trekknettgrep har multivevekonstruksjon som støtter tyngre belastninger, sammenlignet med lette trekkgrep i netting. Disse grepene vikler seg rundt en ledning eller kabel for å hjelpe til med å trekke gjennom lange kanaler. Øynene eller ringene til disse mesh-grepene kan også brukes til å koble kabelen til trekkvinsjer for å passere gjennom en hvilken som helst rørledning. Velg fra et bredt utvalg av disse trekkehåndtakene tilgjengelig i 10000 og 14400 lbs bruddstyrkealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?