Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS 03302020 Trekkgrep, roterende øye, lukket mesh, 0.75 til 0.99 tommer | AE4DVB 5JMK2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Trekkgrep, roterende øye, lukket mesh, 0.75 til 0.99 tommer

På lager
Vare: AE4DVB Modell: 03302020Kryssreferanse: 5JMK2
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
5 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekker grep
Bruddstyrke14400 lb.
Kabeldia. Område0.75 til 0.99 tommer
Eye Inside Dia.1"
Øyelengde6"
GrepstilLukket maske
MaterialeGalvinisert stål
Lengde på masken (in.)41
StilRoterende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7312102000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hubbell Wiring Device-Kellems 03302020 trekkgrep som brukes til å trekke ut ledningen eller kabelen som går gjennom ledningen ved å vikle den rundt den
    • Har galvanisert stålkonstruksjon og flervevdesign for å støtte tyngre belastninger som jordledninger og isolerte kabler, og har et bruddpunkt på 14400 lb
    • Utstyrt med roterende øye for trekkoperasjon

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 03302018 Trekkgrep Roterende øye 0.50-0.74 In | AE4DVA 5JMK1 0330201810000 lb.4 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Trekkgrep, roterende øye, lukket mesh, 0.75 til 0.99 tommer
5 177 NOK / enhet