MARATHON MOTORS Farm Duty/Landbruksmotorer, enfase, TEAO, Fjærende Base-Thru Bolt


Marathon gårds-/landbruksmotorer er egnet for krevende miljøer for landbruksapplikasjoner. Disse enfasemotorene tilbyr robust konstruksjon og en permanent delt kondensator for å produsere høyt startmoment.

filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Bli ferdig: Grå , Rammemateriale: Valset stål , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Fjærkrevifter , Monteringsposisjon: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW
StilModellMotordesignKondensator påkrevdKabinettMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringPris (eks. mva)
A
5KCR49SN0042S
Kondensator-start--Helt lukket ikke-ventilertTastetAuto--8 829 NOK
B
5KCR49ZN0785S
Start / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge10 513 NOK
C
5KCR49SN0493S
Start / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge8 048 NOK
D
5KCP35KNB057S
Permanent delt kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 469 NOK
E
5KCP36NNB059S
Permanent delt kondensatorNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 943 NOK
F
5KH32FNA499S
Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverFlateAutoDelt faseVugge / Stud3 849 NOK
G
5KH32FN3122S
Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverFlateAutoDelt faseVugge / Stud3 369 NOK
H
5KH42GN0337
Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverTastetnoneDelt faseVugge / Stud7 035 NOK
I
5KHC39QN9575T
Delt fase-Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseStiv base3 517 NOK
J
5KH49MN6057S
Delt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 997 NOK
K
5KH33JNA500S
Delt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseVugge4 253 NOK
L
5KH42JN0328S
Delt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 199 NOK
M
5KH36PN106
Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverFlatenoneDelt faseVugge / Stud3 968 NOK
N
5KHC39QN9584X
Delt fase-Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-OverTastetAutoDelt faseVugge / Stud8 999 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Delfasemotorer kommer med en rotor med enkelt bur og en stator med to viklinger (hoved- og start) forskjøvet 90 grader i rommet.
  • Hovedviklingen har lav motstand og høy induktiv reaktans, mens startviklingen har høy motstand og lav induktiv reaktans.
  • Siden strømmen i de to viklingene ikke er lik, er rotasjonsfeltet ikke jevnt. Derfor er startmomentet mindre enn det oppgitte startmomentet.
  • Akkurat som motoren når hastigheten på 70 til 80 prosent av synkronhastigheten, deler startviklingen seg automatisk fra hovedforsyningen.
  • Nå begynner motoren å gå kun på hovedviklingen, og gir økt dreiemoment for å utføre ønsket applikasjon.

Egenskaper

  • Farm Duty Motors, som f.eks 5KH42JN0328S har elastiske, forlengede bolter for å henge opp motoren for å dempe vibrasjoner og støy under operasjonen.
  • Deres enfasedesign leverer hastigheter opp til 1800 rpm og har kile eller flat type motoraksel for effektiv energikonvertering.
  • Disse gårdsdriftsmotorene er tilgjengelige i en delfase / PSC (permanent delt kondensator) / kondensatorstart / kondensatordrevet motordesign og er i stand til å produsere høyere startmoment i landbruksutstyr.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er et TEAO-kabinett?

TEAO (helt innelukket luft over) kabinett er vanligvis installert i luftstrømmen der luftbevegelsen som genereres av viften passerer over motoren for å avkjøle den.

Hva er formålet med termisk motorbeskyttelse?

Termiske motorbeskyttere hjelper til med å slå av motordriften under overdreven varmeutvikling og tilbakestille strømmen så snart motoren kjøles ned.

Hva er kulelager?

Kulelagre er smurte bevegelige komponenter som gir jevn og kontinuerlig drift av en motor ved å redusere friksjonstap.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?