MARATHON MOTORER 5KCR49SN0042S Farm Duty Motor Tenv 1 Hk 1725 Rpm | AF8BJH 24TT50 / C1302

MARATHON MOTORS 5KCR49SN0042S Farm Duty Motor Tenv 1 Hk 1725 o / min

På lager
Vare: AF8BJH Modell: 5KCR49SN0042SKryssref: 24TT50 / C1302

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
FinishGrå
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.6 / 5.2-4.8
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725/1425
Nominell effektivitet75.5%
Total lengde11 15 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.30
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)25.1
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKondensator påkrevdKabinettMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/4hk 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TDelt fase-Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseStiv base3 517 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hk 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SPermanent delt kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 469 NOK
MARATHON MOTORER 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/4hk 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 997 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseVugge4 253 NOK
MARATHON MOTORER 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/2hk 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 199 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPermanent delt kondensatorNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 943 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN0493S Farm Duty Motorkondensator Start Tenv 1hk 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SStart / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge8 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49SN0042S Farm Duty Motor Tenv 1 Hk 1725 o / min
8 829 NOK / enhet