Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-6002 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 20 tommers lengde | AG2PRC 31XJ68

KISSLER & CO 88-6002 Krantilførselsledning 3/8 x 1/2 20 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PRC Modell: 88-6002Kryssreferanse: 31XJ68
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrankontakt
SamsvarUPC
FinishHvit
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeKomprimering
Indre kjerneGummi
Lengde20 "
MaterialeFleksibel vinyl
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.60 Degrees
Outlet1 / 2 "
UtløpstypeIP
Utenfor Dia.3 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)3/8
TilførselsstoppinnløpstypeKomprimering
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)1/2
Tilførselsstopp uttakstypeFIP
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/8
VanntilkoblingstypeKomprimering
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)1/2
VannkontaktutløpstypeFIP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeSamsvarFinishSakLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressDrifts Temp.Pris
KISSLER & CO AB88-1015 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 16 tommers lengde | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett16 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees365NOK
KISSLER & CO AB88-1040 Kranforsyningsledning 3/8 x 1/2 20 tommers lengde | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett20 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees332NOK
KISSLER & CO 88-2001 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 12 tommers lengde | AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCRustfritt stålKrankontakt12 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees50NOK
KISSLER & CO 88-2002 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 20 tommers lengde | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCRustfritt stålKrankontakt20 "Flettet i rustfritt stål250 PSI400 Degrees75NOK
KISSLER & CO 88-2016 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 16 tommers lengde | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCRustfritt stålKrankontakt16 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees67NOK
KISSLER & CO 88-2036 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 36 tommers lengde | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCRustfritt stålKrankontakt36 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-6002 Krantilførselsledning 3/8 x 1/2 20 tommers lengde
76NOK / enhet