KISSLER & CO Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 tommers lengde


filtre
Innløpsstørrelse: 3 / 8 " , Innløpstype: Komprimering , Indre kjerne: Gummi , Utvendig Dia.: 3 / 8 " , Rør Dia.: 1 / 2 "
StilModellUtløpstypeSamsvarFinishSakLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
AB88-1040
FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett20 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees286NOK
B
88-2001
FIPUPCRustfritt stålKrankontakt12 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees48NOK
B
88-2002
FIPUPCRustfritt stålKrankontakt20 "Flettet i rustfritt stål250 PSI400 Degrees64NOK
A
AB88-1015
FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett16 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees314NOK
B
88-2016
FIPUPCRustfritt stålKrankontakt16 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees57NOK
C
88-2036
FIPUPCRustfritt stålKrankontakt36 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees82NOK
D
88-6002
IPUPCHvitKrankontakt20 "Fleksibel vinyl250 PSI60 Degrees66NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?