Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO AB88-1040 Kranforsyningsledning 3/8 x 1/2 20 tommers lengde | AF8PXL 29FJ59

KISSLER & CO AB88-1040 Krantilførselsledning 3/8 x 1/2 20 tommers lengde

På lager
Vare: AF8PXL Modell: AB88-1040Kryssreferanse: 29FJ59
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntilkoblingssett
SamsvarAB1953
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeKomprimering
Indre kjerneGummi
Lengde20 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeids press600 PSI
MuttermaterialeStål
Drifts Temp.120 Degrees
Outlet1 / 2 "
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.3 / 8 "
Pipe dia.1 / 2 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)3/8
TilførselsstoppinnløpstypeKomprimering
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)5/8
Tilførselsstopp uttakstypeKomprimering
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/8
VanntilkoblingstypeKomprimering
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)1/2
VannkontaktutløpstypeFIP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeSamsvarFinishSakLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressDrifts Temp.Pris
KISSLER & CO AB88-1015 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 16 tommers lengde | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett16 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees365NOK
KISSLER & CO 88-2001 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 12 tommers lengde | AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCRustfritt stålKrankontakt12 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees50NOK
KISSLER & CO 88-2002 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 20 tommers lengde | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCRustfritt stålKrankontakt20 "Flettet i rustfritt stål250 PSI400 Degrees75NOK
KISSLER & CO 88-2016 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 16 tommers lengde | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCRustfritt stålKrankontakt16 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees67NOK
KISSLER & CO 88-2036 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 36 tommers lengde | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCRustfritt stålKrankontakt36 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees95NOK
KISSLER & CO 88-6002 Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 20 tommers lengde | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCHvitKrankontakt20 "Fleksibel vinyl250 PSI60 Degrees76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO AB88-1040 Krantilførselsledning 3/8 x 1/2 20 tommers lengde
332NOK / enhet