LEESON Kjøletårnviftemotorer, trefase, TEAO enkelthastighet, stiv base


Leeson kjøletårnviftemotorer er ideelle for kjøletårn, vifter og vifter og andre miljøer med høy belastning. Disse motorene tilbyr støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og reduserte vibrasjoner.

filtre
Design: B , Innhegning: TEAO , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV , RPM: 1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1.125 "
StilModellPower FactorDutyFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A
824528.00
80AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24-
RFQ
B
824537.00
82FORTSATT AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
RFQ
C
824529.00
83.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
RFQ
D
824542.00
86Kontinuerlig445TVTTS460172150112-
RFQ

Egenskaper

  • De har en Inpro / tetningsakseljordingsteknologi for å beskytte motorlagre mot skadelige elektriske strømmer, øke utstyrets pålitelighet og minimere uplanlagt nedetid.
  • Disse motorene tilbyr stiv basemontering for maksimal stabilitet og reduserte vibrasjoner.
  • De har TEAO-kabinetter (helt innelukket luft over) installert i luftstrømmen der luftbevegelsen som genereres av viften passerer over motoren for å avkjøle den.
  • Deres trefasedesign tilbyr en konstant hastighet på 1800 rpm ved varierte hestekrefter fra 3 til 150 hk.
  • De inkluderer T-avløp i messing på begge ender av motoren for å eliminere blandinger av vann og kompressorsmøremidler fra kjølesystemer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er akseljordingsringer?

Akseljordingsringer gir en alternativ vei til jordakselspenning, dvs. fra akselen gjennom ringen til motorhuset (jord), og beskytter dermed lagrene mot skade.

Hva er hensikten med epoksymaling?

Motorens viklingsstruktur er fullstendig belagt med epoksy (en type isolasjonsharpiks) som beskytter mot rust/korrosjon under strenge atmosfæriske forhold enn standard lakkerte viklinger.

Hva er bruken av lagre i en motor?

Lager er koblingspunktet mellom de roterende (rotoren) og stasjonære (stator) elementene til motoren som viser lavt friksjonstap. De er egnet for høyhastighetsdrift og er kompatible med et bredt temperaturområde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?