LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor til generelt formål | AJ2ULD 184TTTN16542A

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2ULD Modell: 824529.00Kryssreferanse: 184TTTN16542A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingB
DutyAIROVER
KabinettTEAO
Frame184T
Forsterker med full belastning12.4 / 6.2
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor83.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
typenTLE?
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)56.36
Skipets bredde (cm)41.91

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 90.2
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Svikling: K1844215
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 14.4 / 7.2

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor til generelt formål | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.2417 105 NOK
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor for generell bruk | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082FORTSATT AOM326TVTTS230 / 460122 / 61503772 488 NOK
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor for generell bruk | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Kontinuerlig445TVTTS460172150112239 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor for generell bruk
18 231 NOK / enhet