LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor for generell bruk | AJ2ULM 326TTTPA14532AN

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2ULM Modell: 824537.00Kryssreferanse: 326TTTPA14532AN

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyFORTSATT AOM
KabinettTEAO
Frame326TV
Forsterker med full belastning122 / 61
HP50
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor82
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenTTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 270
Skipets høyde (cm)62.41
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)68.58

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 93
    • Eff 75%: 93.6
    • Peiling OPE: 6311
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6312
    • Navneskilt: 92720-BM-LMQ-HJK-AXD
    • Svikling: K2864251
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 139 / 69.5

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor til generelt formål | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.2417 105 NOK
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor til generelt formål | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.718 231 NOK
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor for generell bruk | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Kontinuerlig445TVTTS460172150112239 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor for generell bruk
72 488 NOK / enhet