LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor til generelt formål | AJ2ULC 182TTTN16569A

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor for generell bruk

Vare: AJ2ULC Modell: 824528.00Kryssreferanse: 182TTTN16569A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeK
utformingB
DutyAIROVER
KabinettTEAO
Frame182T
Forsterker med full belastning8 / 4
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor80
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
typenTLE?
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)56.36
Skipets bredde (cm)41.91

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 90.2
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Svikling: K1824116
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 8.8 / 4.4

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor til generelt formål | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
RFQ
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor for generell bruk | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082FORTSATT AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
RFQ
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor for generell bruk | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Kontinuerlig445TVTTS460172150112-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor for generell bruk