LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor for generell bruk | AJ2ULT 445TTTN14532AB

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2ULT Modell: 824542.00Kryssref: 445TTTN14532AB

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

239 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame445TV
Forsterker med full belastning172
HP150
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW112
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor86
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenTTS
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 845.55
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)107.24
Skipets bredde (cm)93.98

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 197
    • Eff 100%: 95
    • Eff 75%: 94.5
    • Peiling OPE: 6316
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6318
    • Navneskilt: 92722-BM-LM-HJK-LZ-XD
    • Svikling: T4454141
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrametypenSpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor til generelt formål | AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.2417 105 NOK
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor til generelt formål | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.718 231 NOK
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor for generell bruk | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082FORTSATT AOM326TVTTS230 / 460122 / 61503772 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor for generell bruk
239 743 NOK / enhet