MARATONMOTORER 5KH36PN106 Gårdsmotor 1/4 1/12 Hk 1725/1140 Rpm | AD4QWL H203

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Farm Motor 1/4 1/12 Hk 1725/1140 o / min

På lager
Vare: AD4QWL Modell: 5KH36PN106Kryssreferanse: H203

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishGrå
Frame48
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.2 / 2.7
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.5 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge / Stud
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725/1140
Nominell effektivitet58%
Total lengde10 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.955
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)32.08
Skipets bredde (cm)17.63
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKondensator påkrevdKabinettMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/4hk 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TDelt fase-Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseStiv base3 517 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hk 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SPermanent delt kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 469 NOK
MARATHON MOTORER 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/4hk 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 997 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoDelt faseVugge4 253 NOK
MARATHON MOTORER 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/2hk 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SDelt faseNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoDelt faseVugge6 199 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPermanent delt kondensatorNeiHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertFlateAutoPSCVugge3 943 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49SN0493S Farm Duty Motorkondensator Start Tenv 1hk 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SStart / Kjør kondensatorJaHelt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilertTastetAutoKondensatorstart / KondensatorløpVugge8 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Farm Motor 1/4 1/12 Hk 1725/1140 o / min
3 968 NOK / enhet