MARATHON MOTORER 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hk 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hk 850 o / min

På lager
Vare: AF8BJF Modell: 5KCP49UN9838SKryssref: 24TT48 / F781

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
FinishGrå
Frame56Y
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.7-3.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPSC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt850
Nominell effektivitet57.5%
Total lengde11 15 / 16 "
Fase1
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)39.22
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.FrameMotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 056B17T20 Remdrift Motor Kondensatorstart/kondensatorkjøring 1/2 Hk | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Start / Kjør kondensator5-11 / 16 "56Helt lukket Air-OverBelte Dr Fan / Blower172578.7%10.5 "5 314 NOK
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Remdrift Motor Kondensatorstart/kondensatorkjøring 1 Hk | AF6NFB 19YV64 / X912 056B17T5303Start / Kjør kondensator6.125 "56Helt lukket Air-OverBelte Dr Fan / Blower172581.1%11.437 "6 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hk 850 o / min
7 172 NOK / enhet