MARATHON MOTORER 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 Rpm, 115/230VAC | CH6HVG 60WD28

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 rpm, 115/230VAC

På lager
Vare: CH6HVG Modell: 145TBFR5341Kryssreferanse: 60WD28

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame145T
RammematerialeValset stål
HP2
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel12 5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignStart / Kjør kondensator
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1740
Antall hastigheter1
Total lengde14 7 / 8 "
Fase1
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 4 "
Spenning115 / 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMexico

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 rpm, 115/230VAC
9 390 NOK / enhet