MARATHON MOTORS Farm Duty/Landbruksmotorer, høyt dreiemoment, enfase, TEFC, C Face Footed


Marathon gårdsmotorer er ideelle for krevende miljøer med landbruksapplikasjoner. Disse motorene har kabinetter som motstår fuktighet og inntrengning av forurensninger i røffe og skitne omgivelser.

filtre
Montering: F1 KUN , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: C-Face Stiv , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Termisk beskyttelse: Manuell beskytter , Spenning: 115 / 208-230
StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris (eks. mva)
A
056C17F5913
56C11 / 5.4-5.53/40.56L5 641 NOK
B
056C17F5912
56C8.8 / 4.2-4.41/20.37N4 921 NOK
C
056C17F5914
56C13.4 / 6.8-6.710.75N6 149 NOK
D
056C17F5358
56C6.6 / 3.1-3.31/30.25N4 206 NOK
E
056B17F5584
56HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N7 087 NOK

Egenskaper

  • Deres enfasedesign har en kondensatorstart for høyt startmoment under tung belastning.
  • De kommer med kulelager for å bære last, redusere friksjon og justere bevegelige maskindeler for en jevn drift.
  • Disse motorene har en C-face-montering som muliggjør direkte kobling med utstyr mens motorvekten utkrages ved hjelp av en flens. De er tilgjengelige i hestekrefter mellom 3/4 og 1-1/2 hk.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en TEFC-kapsling?

TEFC (Totally enclosed fan cooled) kabinett har en ekstern vifte festet til seg som kontinuerlig gir luftstrøm til motorviklingene og holder motoren kjølig under kontinuerlig drift.

Hva er hensikten med manuell termisk beskyttelse?

Manuell termisk beskyttelse slår av motoren når den genererer overdreven varme under driften. Beskytterne må tilbakestilles etter at motoren er helt avkjølt.

Hvorfor har disse motorene en rørboks?

Disse fjærfeviftemotorene har en ledningsboks for ledningsforbindelsene som inneholder sårbare punkter som ledningsskjøter fra utilsiktede kontakter og kortslutningsskader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?