MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Generell bruk Farm Duty Motor | AJ2MAF 21YZ45 / F131

MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2MAF Modell: 056C17F5358Kryssreferanse: 21YZ45 / F131

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet55%
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
MonteringC-Face Stiv
NEMA designN
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris
MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Generell bruk Farm Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2KXV 21YZ47 / F133 056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L6 615 NOK
MARATHON MOTORER 056B17F5584 F135 Generell bruk Farm Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2LBH 21YZ44 / F135 056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N8 353 NOK
MARATHON-MOTORER 056C17F5912 F132 Generell gårdsbruksmotor | AJ2LNR 21YZ46 / F132 056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N5 721 NOK
MARATHON MOTORER 056C17F5914 F134 Generell bruk Farm Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2MEN 21YZ48 / F134 056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N7 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Farm Duty Motor
6 076 NOK / enhet