MARATHON MOTORER 5KC37NN3544T Lufteviftemotor, 3/4 hk, 3450 o/min, 115/230VAC | AJ2MTJ C1467 / 44YU79

MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T Lufteviftemotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC

På lager
Vare: AJ2MTJ Modell: 5KC37NN3544TKryssref.: C1467 / 44YU79

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftingsviftemotor
Omgivende (C)40
LagreneBall
Boltsirkel Dia.5 1 / 8 "
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56Z
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning9.8 / 4.9A
HP3/4
Hz60 Hz
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonLuftingsvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringWB
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet71.7%
Antall hastigheter1
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Total lengde11 1 / 4 "
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM3450
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 4 "
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115 / 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)32.08
Skipets bredde (cm)17.63
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: K
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T Lufteviftemotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC
4 544 NOK / enhet