MARATHON MOTORS 056B17T5303 Remdrift Motor Kondensatorstart/kondensatorkjøring 1 Hk | AF6NFB 19YV64 / X912

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Remdrift Motor Kondensator-start/kondensator-kjørt 1 Hk

På lager
Vare: AF6NFB Modell: 056B17T5303Kryssref: 19YV64 / X912

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.125 "
DutyKontinuerlig
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.2/4.6
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet81.1%
Antall hastigheter1
Total lengde11.437 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 5 / 16 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.04
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.FrameMotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 056B17T20 Remdrift Motor Kondensatorstart/kondensatorkjøring 1/2 Hk | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Start / Kjør kondensator5-11 / 16 "56Helt lukket Air-OverBelte Dr Fan / Blower172578.7%10.5 "5 314 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 Hk 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SPSC-56YHelt lukket ikke-ventilertFjærkrevifter85057.5%11 15 / 16 "7 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Remdrift Motor Kondensator-start/kondensator-kjørt 1 Hk
6 941 NOK / enhet