INTERMATIC Elektroniske tidtakere

Intermatiske elektroniske timere er designet for å tillate oppdatert programmering og har en velgerbryter for å identifisere inngangsspenning mellom 120 og 277 VAC. De gir batteribackup i tilfelle strømbrudd og kan ta opp til 28 hendelser totalt.

filtre

INTERMATIC -

SPDT elektronisk tidtaker

StilModellDybdeHøydeLengdeNEMA-vurderingAntall kanalerAntall polerBreddePris (eks. mva)
AET90115CE3"7.875 "5"1115"10 632NOK
BET90215C3"7.875 "5"1225"10 970NOK
AET90215CE3"7.875 "5"1225"12 489NOK
CET90115C3"7.875 "5"1115"8 378NOK
DET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "9 603NOK
EET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "9 516NOK
FET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "10 219NOK
GET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "11 336NOK
HET91615CR5.375 "19.125 "12.625 "3R161612.62 "-
RFQ
IET90415CR5.375 "19.125 "12.625 "3R4412.62 "22 517NOK
JET90815CR5.375 "19.125 "12.625 "3R8812.62 "42 635NOK
KET91215CR5.375 "19.125 "12.625 "3R121212.62 "-
RFQ
INTERMATIC -

SPST elektronisk tidtaker

StilModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeHøydeMaks. TidsinnstillingPris (eks. mva)
AET1125C-40 til 155302.5 "24 hr.24 Hour4.75 "5.5 "23 timer 59 min.4 121NOK
BET8015C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager4 797NOK
CET8215C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager5 321NOK
DET1105C-40 til 155 F.303"24 hr.Programmerbar5"7.75 "23 timer 59 min.4 127NOK
INTERMATIC -

Elektroniske tidtakere

Intermatiske elektroniske tidtakere er UL-listede og CSA-sertifiserte programmerbare digitale tidtakere som brukes for å sikre nøyaktighet i løpet av minutter og programmering. Disse Intermatic-tidtakerne har en LCD-skjerm og er tilgjengelige i 120 VAC- og 240 VAC-varianter.

StilModellSakHP @ 240VampsFARGEMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonteringNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AET2715CPElektronisk tidtaker-------6 233NOK
RFQ
BET2745CRElektronisk tidtaker-------8 385NOK
RFQ
CET2825CPElektronisk tidtaker2 hk30AGrå7 dag1 minoverflaten3R6 852NOK
RFQ
DET2825CRElektronisk tidtaker2 hk30AGrå7 dag1 minoverflaten3R7 143NOK
RFQ
EET2145CElektronisk tidtaker-------6 563NOK
RFQ
FET2115CRElektronisk tidtaker-------5 369NOK
RFQ
GET2825CElektronisk tidtaker-------5 516NOK
RFQ
HET2105CElektronisk tidtaker-------4 720NOK
RFQ
IET2145CPElektronisk tidtaker-------7 594NOK
RFQ
JET2845CPElektronisk tidtaker-------11 118NOK
RFQ
KET2815CElektronisk tidtaker2 hk20AGrå7 dag1 minoverflaten15 401NOK
RFQ
LET2705CElektronisk tidtaker-------4 657NOK
RFQ
MET2745CPElektronisk tidtaker-------8 699NOK
RFQ
NET2725CElektronisk tidtaker-------5 354NOK
RFQ
OET2845CElektronisk tidtaker-------9 857NOK
RFQ
PET2845CRElektronisk tidtaker-------11 044NOK
RFQ
QET2745CElektronisk tidtaker-------8 080NOK
RFQ
RET2125CElektronisk tidtaker-------5 131NOK
RFQ
SET2815CPElektronisk tidtaker2 hk20AGrå7 dag1 minoverflaten3R5 964NOK
RFQ
TET2805CRElektronisk tidtaker2 hk30AGrå7 dag1 minoverflaten3R5 494NOK
RFQ
UET2115CPElektronisk tidtaker2 hk20AGrå24 timer.1 minoverflaten3R4 993NOK
RFQ
VET2105CRElektronisk tidtaker2 hk30AGrå24 timer.1 minoverflaten3R5 419NOK
RFQ
WET2125CPElektronisk tidtaker2 hk30AGrå24 timer.1 minoverflaten3R5 585NOK
RFQ
XET2125CRElektronisk tidtaker2 hk30AGrå24 timer.1 minoverflaten3R5 957NOK
RFQ
YET2705CRElektronisk tidtaker2 hk30AGrå7 dag1 minoverflaten3R5 184NOK
RFQ
INTERMATIC -

Grasslin elektroniske tidtakere, NO / NC / SPDT

Intermatic Grasslin elektroniske tidtakere slår automatisk lys, maskiner, industrielle prosesser eller andre elektriske belastninger på og av på bestemte tidspunkter eller tidsintervaller. Disse tidtakerne er programmerbare for 24-timers- eller 7-dagers tidsplaner og har tre forhåndsinnstilte justerbare blokkprogrammer for å velge en kombinasjon av dager. De er utstyrt med en stor LCD-skjerm med menystyrt programmering som er lett å følge. A & E-modellene har et kabinett i plasthus og inkluderer et terminaldeksel, støvdeksel og underdel som gir enkel installasjon og ledninger. De er tilgjengelige i panel-, overflate-, flush- og DIN-skinnemontering og har en manuell overstyringsmekanisme med statusindikasjonsfunksjon for midlertidig PÅ eller AV til neste planlagte hendelse. Velg mellom et bredt utvalg av Intermatic Grasslin-tidtakere, tilgjengelig i 1 og 2-polede varianter på Raptor Supplies.

StilModellBreddeDybdeHøydeLengdeMonteringAntall kanalerAntall polerSpenningPris (eks. mva)
AFM1D20-240U3"2"3"3"Panel11240-
RFQ
AFM1D20-120U3"2"3"3"Panel11120-
RFQ
BFM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne111203 309NOK
BFM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne1124-
RFQ
CFM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Flush11243 139NOK
BFM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne11120-
RFQ
BFM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne11243 068NOK
BFM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne112403 308NOK
DFM2D50-1203.43 "2.63 "4.375 "4.38 "Overflate, flush eller DIN-skinne221206 133NOK
DFM2D50-2403.43 "2.63 "4.375 "4.38 "Overflate, flush eller DIN-skinne222405 834NOK
INTERMATIC -

Veggbryter-tidtakere

StilModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris (eks. mva)
AE1020--------1 536NOK
RFQ
BEJ6006 dager, 23 timer, 59 minutter12Oppladbar litium1 min.1-polet / 3-veisWall Switch1-polet / 3-veis1201 317NOK
CST016 dager, 23 timer, 59 minutter15Oppladbar litium1 min.1-polet / 3-veisWall Switch1-polet / 3-veis1201 529NOK
DEI500LAC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 074NOK
EPE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 075NOK
FEI600WC7 dager20Litium1 min.1-polet / 3-veisUkentligDekoratør Elektronisk120-2771 753NOK
GEI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 073NOK
HEI600LAC7 dager20Litium1 min.1-polet / 3-veisUkentligDekoratør Elektronisk120-2771 735NOK
IEI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 028NOK
JEI2208 hr.15-60 min.1-poletWall SwitchDekoratør Elektronisk120702NOK
KEI220W8 hr.15-60 min.1-poletWall SwitchDekoratør Elektronisk120712NOK
LE101023 timer, 30 minutter15-30 min.1-poletWall Switch1-polet1201 097NOK
MKM2ST-1G23 timer, 45 minutter20-20 min.1-poletWall Switch1-polet120715NOK
NKM2STU-1G23 timer, 45 minutter20-20 min.1-polet / 3-veisWall Switch3-veis1201 027NOK
OE1020C23-1 / 2 timer15-30 min.1-poletDaglig-120981NOK
PEI400WC24 hr.20CR2 litium1 sek.1-polet / 3-veisWall Switchelektronisk120-2771 548NOK
QEI400C24 hr.20CR2 litium1 sek.1-polet / 3-veisWall Switchelektronisk120-2771 611NOK
REI400LAC24 hr.20CR2 litium1 sek.1-polet / 3-veisWall Switchelektronisk120-2771 544NOK
SEI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-120975NOK
TEI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-120962NOK
UEI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
VEI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC -

SPST tidsbryter

StilModellAntall kanalerPris (eks. mva)
AET1705C14 258NOK
BET1725C24 983NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?