Intermatic E1010 veggbrytertimer er egnet for automatisering av belysning og elektriske enheter. Den forbedrer energieffektiviteten og sikkerheten ved å aktivere planlagte PÅ/AV-funksjoner, og replikerer menneskelig tilstedeværelse for å avskrekke inntrengere. Denne timeren brukes i kontorer og kommersielle rom der kontroll over belysning eller enheter er nødvendig.
Egenskaper:
- Den har en minimumstidsinnstilling på 30 minutter og har en maksimal tidsinnstilling fra 30 minutter til 23 timer.
- Denne CSA-godkjente timeren har en 1-polet bryter, som sikrer effektiv kontroll over tilkoblede enheter.
- Den tillater maksimalt én PÅ/AV-syklus, og gir enkle planleggingsmuligheter for tidtakeren.
- Denne UL-listede brytertimeren kan håndtere opptil 1800 watt og har 15 ampere elektrisk belastning.
Kompatibelt tilbehør:
- Ideell 30-074J Wire Connectors Mutter: Den er egnet for å gi sikre og pålitelige elektriske tilkoblinger for ulike ledningsapplikasjoner. Dens holdbare design sikrer en pålitelig og praktisk løsning for trådsammenføyningsbehov.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange operasjoner tilbyr Intermatic E1010 In-Wall brytertimer per dag?
A. 12 på og 12 av operasjoner per dag.
Q. Hvilken type elektrisk tilkobling krever denne veggtimeren?
A. Denne brytertimeren krever en nøytral tilkobling.
Sp. Hvordan vedlikeholde denne Intermatic-timeren?
A.
- Tørk av timeren med en myk, tørr klut med jevne mellomrom for å forhindre at det samler seg støv.
- Inspiser for tegn på slitasje på skiven og bryterne og bytt dem ut om nødvendig.
- Still inn ulike tidsplaner med jevne mellomrom for å sikre riktig funksjon.
- Tilbakestill tidtakeren etter at strømmen er gjenopprettet for å opprettholde tidsplanen din.
- Beskytt timeren mot fuktighet for å forhindre skade.
- Hold deg innenfor spesifisert lastekapasitet for å forhindre skade.
- Se håndboken for produsentspesifikke vedlikeholdsinstruksjoner.
- Bytt batterier etter behov for å opprettholde funksjonen for manuell overstyring.
Sp. Hvordan installerer jeg denne timeren?
A. Installasjon innebærer å slå av strømmen, fjerne den eksisterende bryteren eller stikkontakten, koble ledningene fra den gamle bryteren, koble dem til timerens terminaler og feste timeren sikkert til veggboksen.
Sp. Hva er faktorene som må vurderes når du velger denne Intermatic-timeren?
A. Viktige faktorer inkluderer spenningskompatibilitet, tiltenkt bruk, timerintervaller, enkel installasjon, tilgjengelighet av manuell overstyring og kompatibilitet med lasten.