Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 Volt AC

På lager
Vare: AC9DXG Modell: PE153Kryssreferanse: 3FWY5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryter-timer
amps20
Sikkerhetskopieringstid36 Hrs
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3-5 / 8 "
KabinettMetal
Lengde9.375 "
Maks. På / av-sykluser3 / kanal
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler3
Antall poler3
Drifts Temp.-40 til 155 F.
typenDigitalt
Spenning120/240
Watts2400
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 7-dagers digital timer best egnet for bruk med en-trinns/to-trinns pumpe og booster pumpe kombinasjonsenheter, så vel som i hager, fontener, bassenger, spa og landskapsbelysning.
    • Har tre PÅ/AV-hendelser per krets per dag, syv forhåndsprogrammerte moduser, et fryse- og varmebeskyttelsessystem, en LCD-skjerm og multispenningsinn- og utgangskonfigurasjoner
    • Nedtellings- og overstyringsfasiliteter gjør at de forhåndsinnstilte programmene kan overstyres og gjenopptas automatisk uten at brukeren trenger å omprogrammere systemet
    • Overholder CSA-standardene for håndtering av temperaturer mellom -20 og 130 ° F

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 023 NOK
INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 032 NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 110 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 076 NOK
INTERMATIC EI500LAC Digital Timer 7-Dags SPST 120 V Mandel | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 Volt AC
6 197 NOK / enhet