Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8

INTERMATIC EI200LA Automatisk avstengningstimer Mandel 1/4 HK

På lager
Vare: AA9YKA Modell: EI200LAKryssreferanse: 1JLF8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTimer for automatisk avstenging
amps15
FARGEMandel
Dybde1.5 "
HP @ 120V1/4
Lengde2.75 "
Maks. På / av-sykluserCountdown
Maks. Tidsinnstilling30 min.
Min. Tidsinnstilling5 min.
Antall poler1-polet
StilWall Switch
Type bryterelektronisk
Spenning120
Watts1800
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 023 NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 197 NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 110 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 076 NOK
INTERMATIC EI500LAC Digital Timer 7-Dags SPST 120 V Mandel | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EI200LA Automatisk avstengningstimer Mandel 1/4 HK
1 032 NOK / enhet