Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET1125C Elektrisk tidtaker 24t Nema1 30a 2ch stål | AE9KQB 6KFF6

INTERMATIC ET1125C Elektrisk Timer 24t Nema1 30a 2ch Stål

På lager
Vare: AE9KQB Modell: ET1125CKryssreferanse: 6KFF6
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
4 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid3 Yrs.
BatteritypeAAA
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde2.5 "
Vis høyde1 inn.
Skjermbredde2,75 inn.
KabinettStål
Høyde5.5 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Maks. På / av-sykluser14
Maks. Tidsinnstilling23 timer 59 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering1
Antall kanaler2
Antall poler1
Antall pulshendelser14
Drifts Temp.-40 til 155
Driftsmodus24 hr.
Pulsvarighet2 sek.
typen24 Hour
Spenning120 / 208 / 240 / 277
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.33
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 24-timers 30-ampere elektronisk tidsbryter utstyrt med trykknapper for å gi midlertidig overstyring eller permanent manuell overstyring for å automatisk deaktivere programmet når som helst på dagen
    • Har ikke-flyktig EPROM-minne som beskytter programmeringen på ubestemt tid og AAA alkaliske batterier for tidtaking og automatisk overføring i opptil 3 år
    • Egnet for både innendørs og utendørs belysningsapplikasjoner i HVAC-systemer, lastkontrollsentraler og luftere

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeHøydeMaks. TidsinnstillingPris
INTERMATIC ET8015C Elektronisk tidtaker 7 dagers astronomi | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager4 797 NOK
INTERMATIC ET8215C Elektronisk tidtaker 7 dagers astronomi | AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager5 321 NOK
INTERMATIC ET1105C Elektrisk tidtaker 1p Spst 3-600 8w 300t | AE24GUV 2XGV4 ET1105C-40 til 155 F.303"24 hr.Programmerbar5"7.75 "23 timer 59 min.4 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET1125C Elektrisk Timer 24t Nema1 30a 2ch Stål
4 121 NOK / enhet