Intermatic ET8015C elektronisk timer gjør det mulig for brukere å programmere tidsplaner for å slå enheter PÅ og AV, noe som øker energieffektiviteten, sikkerheten og brukervennligheten. Ved å regulere driften til bestemte tider, reduserer det energiforbruket og brukskostnadene.
Egenskaper:
- Intermatic ET8015C elektronisk timer har Astro 7 dagers modus, som tilpasser seg skiftende tider for soloppgang og solnedgang, og eliminerer behovet for separate fotokontrollenheter.
- Denne elektroniske timeren ET8015C har 28 programmerbare hendelser for planleggingsmuligheter, noe som gir presis kontroll over enhetsaktivering.
- Den har en stålkapsling for holdbarhet og snap-in montering for enkel installasjon.
- Den kan brukes ved temperaturer fra -40 til 155 grader F.
- Denne timeren har en låsbar hasp for å forhindre uautoriserte endringer, noe som øker sikkerheten.
- Den har en Ethernet-port for fjernprogrammering via PC, slik at brukere kan justere innstillinger og tidsplaner på avstand.
- Kunder som ser etter elektromekaniske varianter kan velge Intermatic elektromekaniske tidtakere har vipp-type terminaler for en rekke lastforbindelser.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke fordeler har en elektronisk timer fremfor en mekanisk?
A. Begge fungerer på samme måte og er i stand til å utføre de samme oppgavene. En mekanisk timer er vanligvis konstruert som en massiv, grå metallboks som kan skille seg betydelig ut i hjemmets innredning. Mekaniske timere er vanligvis større, varer lenger og kan ta mer elektrisk belastning enn en digital timer.
Q. Hvilke typer timere finnes det?
A. Det er to primære kategorier av lystimere: mekaniske og elektriske, som er tilgjengelige som plug-in eller kablede moduler. Astronomiske og fotocelle-timere er faktisk former for elektroniske tidtakere, men fordi de er så forskjellige fra hverandre, må vi dele dem.
Q. Hva er en 7-dagers timer?
A. Kompakte digitale tidsbrytere kalt programmerbare 7-dagers timere gir presis timing og mulighet for daglig eller ukentlig programmering. De har trykknapper og displaymeldinger for rask og enkel konfigurasjon.
Sp. Krever ET8015C-timeren en internettforbindelse for programmering?
A. Tidtakerens programmering kan gjøres direkte gjennom grensesnittet uten internettforbindelse. Men hvis du ønsker å bruke ekstern programmering, er en internettforbindelse nødvendig.
Sp. Hvordan installerer jeg denne elektroniske timeren?
A. Timeren har en snap-in-monteringsdesign for enkel installasjon.
Q. Hvordan fungerer den astrologiske modusen til ET8015C-timeren?
A. Den astrologiske modusen bruker stedsbaserte data for å beregne tider for soloppgang og solnedgang. Tidtakeren justerer deretter sine programmerte hendelser for å tilpasse seg disse naturlige lysendringene, og optimerer energieffektiviteten.