Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET1105C Elektrisk tidtaker 1p Spst 3-600 8w 300t | AE24GUV 2XGV4

INTERMATIC ET1105C Elektrisk timer 1p Spst 3 600-8 300w 24t

På lager
Vare: AE2GUV Modell: ET1105CKryssref: 4XGV9
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
3 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
Sikkerhetskopieringstid3 Yrs.
BatteritypeAAA
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3"
KabinettStål
Høyde7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde7.75 "
Maks. På / av-sykluser14
Maks. Tidsinnstilling23 timer 59 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringSnap-In
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser28
Drifts Temp.-40 til 155 F.
Driftsmodus24 hr.
typenProgrammerbar
Spenning120 / 208 / 240 / 277
Watts3,600 til 8,300
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Krever 2 AAA-batterier ikke inkludert, inkluderer automatisk justering av sommertid

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeHøydeMaks. TidsinnstillingPris
INTERMATIC ET8015C Elektronisk tidtaker 7 dagers astronomi | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager4 523 NOK
INTERMATIC ET8215C Elektronisk tidtaker 7 dagers astronomi | AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager5 117 NOK
INTERMATIC ET1125C Elektrisk tidtaker 24t Nema1 30a 2ch stål | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 til 155302.5 "24 hr.24 Hour4.75 "5.5 "23 timer 59 min.3 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET1105C Elektrisk timer 1p Spst 3 600-8 300w 24t
3 679 NOK / enhet