Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET8215C Elektronisk tidtaker 7 dagers astronomi | AA9YKE 1JLG3

INTERMATIC ET8215C elektronisk timer 7-dagers astronomisk

På lager
Vare: AA9YKE Modell: ET8215CKryssreferanse: 1JLG3
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
5 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30/30/5
Sikkerhetskopieringstid3 år.
BatteritypeAAA
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3"
KabinettStål
Høyde7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde7.75 "
Maks. På / av-sykluser28
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringSnap-In
NEMA-vurdering1
Antall kanaler2
Antall poler2
Antall pulshendelser28
Drifts Temp.-40 til 155
DriftsmodusAstro 7 dager
Pulsvarighet5 sek.
typen7 dagers astronomi
Spenning120 / 208 / 240 / 277
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9106905510
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Designet for grunnleggende kontroll av innvendig og utvendig belysning, elektriske pumper og elektrisk motorstyring
    • Til-minutt-programmering gir nøyaktig lastkontroll og minimale energikostnader
    • Automatiske sommertidsjusteringer krever ikke brukerinteraksjon
    • Astronomisk programmering tilbyr innstillinger for solnedgang PÅ og soloppgang AV, og eliminerer behovet for separate fotokontrollenheter
    • Batteribackup i tilfelle strømbrudd

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.ampsDybdeDriftsmodustypenBreddeHøydeMaks. TidsinnstillingPris
INTERMATIC ET8015C Elektronisk tidtaker 7 dagers astronomi | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 til 15530/30/53"Astro 7 dager7 dagers astronomi5"7.75 "7 dager4 523 NOK
INTERMATIC ET1105C Elektrisk tidtaker 1p Spst 3-600 8w 300t | AE24GUV 2XGV4 ET1105C-40 til 155 F.303"24 hr.Programmerbar5"7.75 "23 timer 59 min.3 679 NOK
INTERMATIC ET1125C Elektrisk tidtaker 24t Nema1 30a 2ch stål | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 til 155302.5 "24 hr.24 Hour4.75 "5.5 "23 timer 59 min.3 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET8215C elektronisk timer 7-dagers astronomisk
5 117 NOK / enhet