Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.062.0500 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 5 Lengde | AA9BTP 1CB94

APPROVED VENDOR U07111.062.0500 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 5 Lengde

På lager
Vare: AA9BTP Modell: U07111.062.0500Kryssref: 1CB94 / 163U59

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde3 / 8 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde5"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.247
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0500 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 5 Lengde
226NOK / enhet